TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
仕様
●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3140
アズワン品番
65-7641-21
内容量
1セット(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761599
2367817-2
¥206,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください