エスコ
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様
●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
アズワン品番
65-9261-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69762929
EA514BE-41
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください