サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014
長さ(mm)-40~+70
幅(mm)36.5
取付方式表面実装
奥行(mm)24.5
電流(A)(インパルス放電)500
シリーズ190-2014
寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回
動作開始電圧(V)DC450±25%
アズワン品番65-8076-18
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1200
デバイスタイプサージ保護装置
最大サージ電流(kA)5
最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
内容量1個