SIEMENS
シーメンス Link Module
3RA2アクセサリ
Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様
●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682
アズワン品番
65-7295-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69766000
3RA2931-1AA00
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください