曜日別特売

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENS

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697663773RT2024-1AL2065-7338-06
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
697663863RT2017-1AP04-3MA065-7346-45
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
697663953RT2027-1AP0465-7345-41
53,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
697664043RT2026-1AL2465-7339-50
41,700
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする