曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極

シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 - SIEMENS

The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit
It has operating voltage of 42 V AC
The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology
The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal
Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible
The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions
The devices are climate-resistant and have a high contact reliability
It is approved for worldwide use e.g
IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃

仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697668943TH4244-0AD0
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする