SIEMENS
シーメンス 補助接点 1 3NW
Siemens SENTRON シリーズ 3NW 補助電流スイッチは、円筒形ヒューズベース Sz 用アクセサリです。22 x 58 mm 。CO コンタクト x 1
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●範囲:Sentron●シリーズ:3NW●コード番号:213-1398
アズワン品番
65-7279-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69766937
3NW7902
¥
7,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください