ステンHS アンスコ 丸先 3×12 1000本入

ステンHS アンスコ 丸先 3×12 1000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
ねじ長さ(mm):12
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):12
ねじ径(mm):M3

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-7173アズワン品番67-1917-15内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69793948A0-02-509A-0030-0120-00
17,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする