サンコーインダストリー
ステンHS トガリ先 12×40 50本入
寸法(mm)d:M12
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M12
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M12
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-7132
アズワン品番
67-1913-67
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69795025
A0-02-5020-0120-0400-00
¥7,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください