SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
センサアダプタ CP96-80Sick シリンダセンサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-80●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0080
アズワン品番
65-7311-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69803109
BEF-KHZTS080MPA
¥
9,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください