SIEMENS
ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW
仕様
●モーター定格電流:1.25 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:0.37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:236-8402
アズワン品番
65-7270-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69804010
3RB3016-2NB0
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください