SIEMENS
ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 16 A 7.5 kW
仕様
●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NO + 1 NC●コード番号:236-8403
アズワン品番
65-7268-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69804019
3RB3016-2TE0
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください