曜日別特売

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69805516150 S8M 1200
8,660
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする