Optibelt
タイミングベルトプーリー 38歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:38●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5289
アズワン品番
65-8043-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69807957
TB 38 14M 85
¥
53,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください