Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5297
アズワン品番
65-8047-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808018
TB 40 8M 20
¥
7,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください