C&K
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1セット 2200個入
仕様
●入数:1テープ(2200個入り)●接点構成:SPST●末端様式:はんだ●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:0.95mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:長方形●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:233-9222
アズワン品番
65-7793-66
内容量
1セット(2200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808386
PTS847MM350LSMTR2 LFS
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください