Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 1袋 5個入
タクトスイッチ、EVQPUシリーズ
超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
仕様
●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641
アズワン品番
65-7839-47
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808526
EVQPUM02K
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください