Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入
タクトスイッチ、EVQP1シリーズ
幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善
仕様
●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1944
アズワン品番
65-7810-05
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808535
EVQP1F05M
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください