パナソニックEMTタクトスイッチ - EVP / EVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。こうしたタクトスイッチは、独自のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感があり、接触抵抗が低く、わずかなバウンスノイズで、接触の信頼性が高く、さまざまな操作力のタイプが揃っています。 このEMTシリーズのタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスのあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプションの他に、表面実装 / Jベント端子取り付けのオプションが用意されています。