NV3WシリーズHMI ディスプレイサイズ: 3.1インチ 表示色はモノクローム、2段階グレースケール 128 x 64ドット 3色のLEDバックライトを用意
仕様●メーカーシリーズ:NV3W●ディスプレイのタイプ:STN●ディスプレイのサイズ:3.1 インチ●ディスプレイの解像度:128 x 64pixels●ディスプレイの色:モノクロ●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●バックライト:あり●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9193アズワン品番65-7358-55内容量1個