VISHAY
ツェナーダイオード 27V/500mW
逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
仕様
●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケース
アズワン品番
67-0443-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811369
1N5254B
¥
50
¥
48
¥
53
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください