SKF(日本エスケイエフ)
テークアップベアリング 50mm 149mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:50mm●外径:149mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:230-6110
アズワン品番
65-7916-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811780
Y/UCT 210/H
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方