ハーティング
ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様
●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769
アズワン品番
65-7583-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69822255
9670009924
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください