アズワン
ハンディー パワーサプライ
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です
軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様
●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120V
アズワン品番
65-9239-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823655
MP-100
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください