BULGIN
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入
仕様
●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:204-8013
アズワン品番
65-7808-86
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69824005
MPZI022/F/D1/24
¥
817,000
¥
809,800
¥
890,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください