山一電機
ピンヘッダ ピンソケット 1列 ストレート 2.54mm 20極
仕様
●極数:20●コンタクト材質:銅合金、金めっき●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●コード番号:240-5933
アズワン品番
65-7501-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69827557
IC26V-2010-GG4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください