SKF(日本エスケイエフ)
フランジ付きベアリングユニット 3穴 62mm
仕様
●材質:プレス鋼●内径:62mm●長さ:112mm●幅:9.5mm●深さ:19mm●取り付け穴の数:3●コード番号:237-2274
アズワン品番
65-7869-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831030
PFD 62
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方