曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 70mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能

仕様●内径:70mm●長さ:196mm●幅:110mm●深さ:79mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4538アズワン品番65-7896-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831154FNL 516 B
94,500
93,980
103,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする