SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 20mm内径
仕様
●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2255
アズワン品番
65-7866-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831416
PCM 202320 M
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方