SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 50mm内径
仕様
●内径:50mm●外径:55mm●静的許容ラジアル荷重:490kN●コード番号:237-2267
アズワン品番
65-7865-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831468
PCM 505540 M
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方