SUNON
ブロアファン PFシリーズ
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5432
アズワン品番
65-8084-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831574
PF75301B1-1B00U-A99
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください