NSK(日本精工)
ベアリングインサート 20mm 47mm
20 mm シャフト用ステンレスインサート: 47 x 30.96 x 14 mm
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:5350N●動定格荷重:9910N●コード番号:192-9884
アズワン品番
65-7939-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831976
J1020-20GCR
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方