NSK(日本精工)
ベアリングインサート 30mm 72mm
自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト: 72 x 42.88 x 17 mm
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9870
アズワン品番
65-7976-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832010
1135-30
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方