NSK(日本精工)
ベアリングインサート 35mm 72mm
自己潤滑ベアリングインサート 35 mm シャフト 72 x 34.9 x 17 mm
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9876
アズワン品番
65-7939-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832019
1235-35G
¥
9,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方