曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 55mm

ベアリングユニット 4穴 55mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606アズワン品番65-7978-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832265FY 55 TF
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする