曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 60mm

ベアリングユニット 4穴 60mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832274FY 60 TF-
40,30039,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64248549FY 60 TF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
40,30039,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする