曜日別特売

ベアリングユニットインサート 30mm 72mm

ベアリングユニットインサート 30mm 72mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7274アズワン品番65-7853-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832299YSA 207-2FK
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする