SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 60mm 150mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:150mm●静定格荷重:52000N●動定格荷重:81900N●コード番号:233-7239
アズワン品番
65-7847-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832360
Y/UC 312
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方