曜日別特売

ベアリングユニットインサート 63.5mm 120mm

ベアリングユニットインサート 63.5mm 120mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:63.5mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7267アズワン品番65-7850-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832369YAR 213-208-2F
22,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする