フエニックス・コンタクト
ヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 25個入
仕様
●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3381
アズワン品番
65-7495-53
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832694
1716857
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください