TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。