SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング160mm200mm 深溝61832 MA
仕様
●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0638
アズワン品番
65-7849-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834189
61832 MA
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方