SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト
SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592
アズワン品番
65-7977-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834338
3205 A-2RS1
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方