SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm72mm2306/C3
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9791
アズワン品番
65-7929-98
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834566
2306/C3
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方