ボールベアリング32mm55mm ラジアル6006/32-2RS1/VB005

ボールベアリング32mm55mm ラジアル6006/32-2RS1/VB005 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:32mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7109アズワン品番65-7860-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698345846006/32-2RS1/VB005
5,170
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする