SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 ATN9/C3
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:35.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:52kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9547
アズワン品番
65-7978-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834627
3307 ATN9/C3
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方