SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm80mm 深溝6208 TN9/DBGA
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7125
アズワン品番
65-7860-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834679
6208 TN9/DBGA
¥
65,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方