SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト3308 A/C3
SKF 40 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:44kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:64kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9548
アズワン品番
65-7978-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834715
3308 A/C3
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方