SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング45mm100mm2309 EM/C3
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9810
アズワン品番
65-7930-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834758
2309 EM/C3
¥
85,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方