SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881
アズワン品番
65-7921-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834828
3209 A-2Z/C3MT33
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方